Cirkularno glodalo 12/M5

Artikl br.: 217253 12/M5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Najmanji ⌀ rupe D 9,6 mm - 11,7 mm
    Veličina navoja M M5 mm
    Materijal glodala s navojem, čelik
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    za tip ploča P12
    Unutarnji ⌀ d1 9,5 mm
    maksimalna dubina reza Smaks 1,1 mm
    Duljina izboja L1 10 mm
    Ukupna duljina Lukupno 13,5 mm
    Izvedba drške s navojem
    Garnitura steznih vijaka 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    ⌀ bušenja 16 mm
    Dubina navoja 10 mm
    Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 217253 12/M5
    EAN / GTIN 4045197597878
    Broj proizvođača 217253 12/M5

    Opis

    Napomena:

    Stvarna dubina uboda Smaks izračunava se na sljedeći način: (D-d1) / 2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu