{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | MPHX 060202 TN | |
Tip | UNI | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 217231 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197579003 | |
Broj proizvođača | 217231 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() MPHX 060202 TN UNI
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
19,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.643 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | MPHX 060202 TN | APMX 16..12 TR |
Debljina pločica | 5,76 | |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HB7720 | HB735 |
Tip | UNI | UNI |
Posmak fz po zubu | 0,1 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |