Čelična drška za graviranje 10 mm

Artikl br.: 217225 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DS (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške DS 10 mm
    Ukupna duljina Lukupno 90 mm
    Vijak za izmjenjivu pločicu 231540_TX8 (2,0 Nm)
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 217229
    Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 217225 10
    EAN / GTIN 4045197762184
    Broj proizvođača 217225 10