Izmjenjiva pločica za graviranje ALU

Artikl br.: 217215 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    46,43 € / Piece
  • od 10 Piece
    38,69 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ALUMINIJ
Rezni materijal HM
Vrsta HU7805
Kut vrha 60 stupanj
Kutni radijus Re 0,08 mm
Duljina nastavka b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,71 mm
Posmak f 0,005 - 0,03 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za graviranje i odstranjivanje srha

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217215 ALU
EAN / GTIN 4045197762153

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
100
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak