{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | UNI | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Vrsta | HB7525 | |
Kut vrha | 45 stupanj | |
Kutni radijus Re | 0,08 mm | |
Duljina nastavka b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Posmak f | 0,003-0,03 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za graviranje i odstranjivanje srha |
Broj artikla | 217211 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406087906 | |
Broj proizvođača | 217211 UNI | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |