Čelična drška za graviranje 6 mm

Artikl br.: 217202 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DS h6 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške DS 6 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 219877 (T7; 0,9 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 217210 - 217216; 217234
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217202 6
EAN / GTIN 4045197762115
Broj proizvođača 217202 6

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu