{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7525 | |
Posmak fz po zubu | 0,1 mm - 0,4 mm | |
Duljina D (L) | 15 mm | |
Širina B | 9,52 mm | |
Debljina pločica S | 3,18 mm | |
Odgovarajuće kuglasto glodalo | 216825 2 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 216841 4 | |
EAN / GTIN | 4062406706494 | |
Broj proizvođača | 216841 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |