KOMET® izmjenjiva rezna pločica 32-050

Artikl br.: 216770 32-050
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,10 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,09 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta BK8425
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOHT 160408 EN
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216770 32-050
EAN / GTIN 4047109190399
Broj proizvođača W59 32050.088425

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica.

Odgovara:

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu