{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja D | 20 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Područje podešavanja kuta ukošenja | 0-90 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Duljina izboja L1 | 44 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 98 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP.T1204.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Element za podešavanje | 219886 | |
Stezni vijak za element za podešavanje | 219888 | |
Vrsta proizvoda | Upuštač |
Broj artikla | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Broj proizvođača | 216635 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Namjestivi modularni upuštač, Weldon drška, ⌀ drške Ds h6: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
323,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Duljina izboja L1 | 44 mm | 30 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 98 mm | 95 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP.T1204.. | TO.. 0902 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška |
Područje podešavanja kuta ukošenja | 0-90 | 10-80 |
Vrsta proizvoda | Upuštač | Upuštač |