Glodača glava za skošenja 60° 20

Artikl br.: 216552 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Kut ukošenja naprijed: 60
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Kut ukošenja naprijed 60 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 2
⌀ D 20 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 35 mm
Duljina izboja L1 39 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260986 HB725-1
Vijak za izmjenjivu pločicu 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216552 20
EAN / GTIN 4045197851758
Broj proizvođača 216552 20

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu