LOEU 090408 TR-M, HB7515, tip: ST1400

Artikl br.: 215986 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.293 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LOEU090408 TR-M
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7515
Rezni materijal HM
Posmak fz 0,1 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215986 ST1400
EAN / GTIN 4045197938107
Broj proizvođača 215986 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
105
Čelik < 50 HRC
H
50
GG(G)
K
275
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 4mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu