{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 8 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215974 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940100 | |
Broj proizvođača | 215974 25/2 |