{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 3 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 18 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 47 mm | |
Duljina izboja L1 | 69 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 131 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215972 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197940087 | |
Broj proizvođača | 215972 32/3 |