{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APHT 100302 FR | |
Tip | ALU | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HU7815 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,12 mm | |
Debljina pločica | 3,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215935 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197765482 | |
Broj proizvođača | 215935 ALU |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() APHT 100302 FR ALU
na zahtjev
Na zalihi
3.370 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
863 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APHT 100302 FR | APET 133502 FR | APMT 060202 FR |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HU7815 | HU7810 | HU7810 |
Tip | ALU | ALU | ALU |
Posmak fz po zubu | 0,12 | 0,2 | 0,1 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |