{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,72 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215870 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193087 | |
Broj proizvođača | 215870 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° 25/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
274,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
288,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
221,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Cirkularna glodala; Ramping | Kutno glodanje | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |