{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APHT 160408ER-46 | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | X500 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215781 UNI | |
EAN / GTIN | 2050002058231 | |
Broj proizvođača | 5658155 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
APHT 160408ER-46, X500, tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
43,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.908 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.323 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.594 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APHT 160408ER-46 | APMT 180508 TR | APMT 133508 TR | APMT 060208 ER | APKT 1604 PDTR |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Tip | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |