APHT 160440ER-46, SP6519, tip: UNI

Artikl br.: 215777 UNI
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APHT 160440ER-46
Tip UNI
Kutni radijus 4 mm
Vrsta SP6519
Rezni materijal HM
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215777 UNI
EAN / GTIN 4045197503640
Broj proizvođača 5658502
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Ove izmjenjive rezne pločice koristiti samo s vijkom br. 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Kod primjene izmjenjivih reznih pločica s r ≥ 3,2 mm na glodačim glavama br. 215705, 215710, 215715 i 215717 potrebno je podesiti ležište pločica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu