{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMX 16..08 TR | |
odgovarajući držači | AP..1604 | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB735 | |
Rezni materijal | HM | |
Debljina pločica | 5,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215759 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197601940 | |
Broj proizvođača | 215759 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
APMX 16..08 TR, HB735, tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
8.553 dijelovi na zalihi
17,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13.074 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.214 dijelovi na zalihi
10,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMX 16..08 TR | APMX 16..08 PDTR | APKT 1604 PDER |
Debljina pločica | 5,76 mm | 5,76 mm | 5,76 mm |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | HB735 | HB7520 | HBM025 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |