APMX 16..12 PDER, HB7635, tip: INOX

Artikl br.: 215749 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.250 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMX 16..12 PDER
Tip INOX
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Debljina pločica 5,76 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215749 INOX
EAN / GTIN 4045197938947
Broj proizvođača 215749 INOX

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
350
Čelik < 500 N/mm²
P
230
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks = 7 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu