APXT 16..08 PDSR, HB7525, tip: ST900

Artikl br.: 215732 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.906 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APXT 16..08 PDSR
odgovarajući držači AP..1604
Tip ST900
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Debljina pločica 5,76 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215732 ST900
EAN / GTIN 4045197410962
Broj proizvođača 215732 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
185
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks = 7 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu