APMX 16..04 TR ST900

Artikl br.: 215731 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,55 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,63 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.621 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMX 16..04 TR
odgovarajući držači AP..1604
Tip ST900
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Debljina pločica 5,76 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215731 ST900
EAN / GTIN 4045197601766
Broj proizvođača 215731 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
340
Čelik < 750 N/mm²
P
235
Čelik < 900 N/mm²
P
195
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
Čelik < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks = 7 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu