{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Oblik drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 44 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 16.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215705 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197410559 | |
Broj proizvođača | 215705 25/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |