{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060202 ER | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB8630 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,08 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215668 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197747525 | |
Broj proizvođača | 215668 INOX |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
APMT 060202 ER INOX
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
674 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
608 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.290 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060202 ER | APMT 133502 ER | APMT 060202 ER | APMT 100302 TR | APMT 133502 ER |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB8630 | HB7630 | HB7630 | HB7635 | HB8630 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posmak fz po zubu | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,12 | 0,18 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |