XNEX 080608, HB7525, tip: ST900

Artikl br.: 215185 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4.856 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNEX 080608
Tip ST900
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 4 mm
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Debljina pločica S 6.35 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246
Broj proizvođača 215185 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
335
Čelik < 750 N/mm²
P
300
Čelik < 900 N/mm²
P
280
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici.
Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za modularno kutno glodanje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu