Kutno glodalo 90° s drškom Weldon, za izmjenjive rezne pločice XN., ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm

Artikl br.: 215176 20/3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 2 mm
Duljina izboja L1 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 90 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XNEX 040308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215176 20/3
EAN / GTIN 4062406569976
Broj proizvođača 215176 20/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sustav kutne glodalice za stupnjevito glodanje ramena. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava jako veliku stabilnost pri jako velikom broju okretaja – za najveću produktivnost.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s drškom br. 674252 vel. 7IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu