GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, s rupom, ⌀ D / Zeff: 50/3mm

Artikl br.: 215126 50/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Tang
⌀ reza DC 50 mm
Izvedba drške s rupom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
učinkovit broj oštrica Zeff 3
Broj izmjenjivih okretnih pločica 12
maksimalna dubina reza ap maks 47 mm
Ukupna duljina Lukupno 70 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LO.. 130708
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215126 50/3
EAN / GTIN 4045197861481
Broj proizvođača 215126 50/3

Opis

Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavnombr. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Tang" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu