{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 080608 | |
Tip | ST1400 | |
Vrsta | HBM015 | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,21 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Prevlaka | CVD | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215106 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103088 | |
Broj proizvođača | 215106 ST1400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
XNEX 080608, HBM015, tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
3.820 dijelovi na zalihi
22,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.681 dijelovi na zalihi
29,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.655 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HBM015 | HB7515 | HB9540 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,21 mm | 0,21 mm | 0,9 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |