XNEX 080608, HUM310, tip: ALU

Artikl br.: 215104 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.155 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNEX 080608
Tip ALU
Vrsta HUM310
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 4 mm
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215104 ALU
EAN / GTIN 4062406103071
Broj proizvođača 215104 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1100
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1100
Aluminij > 10% Si
N
900
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za modularno kutno glodanje.
Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


XNEX 080608, HUM310, tip: ALU

XNEX 080608, HUM310, tip: ALU

na zahtjev
Na zalihi
3.155 dijelovi na zalihi
22,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi
28,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 6 6
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNEX 080608 XNEX 080608
Rezni materijal HM HM
Vrsta HUM310 HU7710
Tip ALU ALU
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu