Kutno glodalo 90° s provrtom, za izmjenjive rezne pločice XN., ⌀ D / broj pločica Z: 40/4mm

Artikl br.: 215101 40/4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s rupom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 4 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XNEX 0806..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215101 40/4
EAN / GTIN 4062406394738
Broj proizvođača 215101 40/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robusna kutna glodača glava s dosjedima izmjenjivih pločica koji su zatvoreni s više strana radi stabilnih uvjeta obrade.
Primjenjivo u kombinaciji s izmjenjivom reznom pločicom 215117 UNI kao glodalo s velikim posmakom.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s tri oštrice XNEX0806.. ili s jednostranim pločicama s tri oštrice XNEX0806.. Veliki posmak.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. 211750 vel. 3,8 s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu