SOMT 09T304 TR INOX

Artikl br.: 215075 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.074 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 09T304 TR
Tip INOX
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,11 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,97 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215075 INOX
EAN / GTIN 4045197302960
Broj proizvođača 215075 INOX

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
270
Čelik < 750 N/mm²
P
190
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
120
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno čvrste izmjenjive rezne pločice prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap maks = 5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu