XOEW 0836 PDER-W Wiper pločica UNI

Artikl br.: 214956 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
437 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOEW 0836 PDER-W
Tip UNI
Vrsta HB7730
Rezni materijal HM
Debljina pločica 3,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214956 UNI
EAN / GTIN 4045197713209
Broj proizvođača 214956 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.
Duljina skošenja 3,4mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu