SOMT 120508 PDER UNI

Artikl br.: 214885 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,89 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,74 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.851 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 120508 PDER
    Tip UNI
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HB7520
    Rezni materijal HM
    Broj zamjena/oštrica 4
    Debljina pločica 5,56 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 214885 UNI
    EAN / GTIN 4045197550675
    Broj proizvođača 214885 UNI

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    260
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    240
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    190
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu