{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT 120504 PDER | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB8630 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,17 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 5,56 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 214877 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197747921 | |
Broj proizvođača | 214877 INOX |