SOMT 120508 PDER ST1400

Artikl br.: 214868 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,21 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,01 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.567 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 120508 PDER
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7510
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,22 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 5,56 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214868 ST1400
EAN / GTIN 4045197608659
Broj proizvođača 214868 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
240
Čelik < 1400 N/mm²
P
180
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu