{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT 120508 PDER | |
Tip | ST500 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CU7530 | |
Rezni materijal | Cermet | |
Posmak fz po zubu | 0,2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 5,56 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 214864 ST500 | |
EAN / GTIN | 4045197610652 | |
Broj proizvođača | 214864 ST500 |