Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SEHT 1204 AFFN, za glodaću glavu za čeono glodanje, HB7810, dijamantna prevlaka, tip: ALU

Artikl br.: 214351 ALU
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEHT 1204 AFFN
Tip ALU
Vrsta HB7810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,24 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 4,76 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214351 ALU
EAN / GTIN 4045197555724
Broj proizvođača 214351 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
725
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
650
Aluminij > 10% Si
N
480
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu