{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SEKT 1204 AFTN | |
Tip | ST900 | |
Vrsta | HB7525 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,19 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 214242 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197553881 | |
Broj proizvođača | 214242 ST900 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() SEKT 1204 AFTN ST900
na zahtjev
Na zalihi
2.737 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Debljina pločica | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezni materijal | HM | HM |
Tip | ST900 | ST900 |
Posmak fz po zubu | 0,19 mm | 0,08 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |