Planska glodača glava 45° lijevi smjer 63/6 mm

Artikl br.: 214205 63/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 6
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 63 mm
    Broj oštrica Z 6
    Izvedba drške s provrtom
    Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja MTC
    maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 75 mm
    Ukupna duljina Lukupno 40 mm
    ⌀ prihvatne rupe 22 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.. 1204..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Vrsta proizvoda Ravno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 214205 63/6
    EAN / GTIN 4045197717405
    Broj proizvođača 214205 63/6

    Opis

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu