SEKR 1203 AFFN s dijamantnom prevlakom ALU

Artikl br.: 213961 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEKR 1203 AFFN
    Tip ALU
    Vrsta HB7810
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,24 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Debljina pločica 3,18 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 213961 ALU
    EAN / GTIN 4045197555717
    Broj proizvođača 213961 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    725
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    650
    Aluminij > 10% Si
    N
    480
    Grafit, GFK, CFK
    N
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3,5 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu