SEKR 1203 AFTN ST900

Artikl br.: 213921 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,53 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,44 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.894 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEKR 1203 AFTN
Tip ST900
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,19 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213921 ST900
EAN / GTIN 4045197302786

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
235
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
105
Čelik < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
130
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata