XNEU 14T7 ANEN-W Wiper pločica UNI

Artikl br.: 213470 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,49 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,74 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNEU 14T7 ANEN-W
Tip UNI
Vrsta HB7730
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Debljina pločica 7 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213470 UNI
EAN / GTIN 4045197673015

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
280
Čelik < 750 N/mm²
P
260
Čelik < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Wiper pločica s 1 oštricom.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks..
Duljina skošenja 8 mm.