{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMU 14T7 ANER | |
Tip | INOX | |
Vrsta | HB8630 | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 213460 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197747846 | |
Broj proizvođača | 213460 INOX |