ONMU 05T6 ANER INOX

Artikl br.: 213434 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,86 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,21 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ONMU 05T6 ANER
Tip INOX
Vrsta HB7630
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 16
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213434 INOX
EAN / GTIN 4045197605955
Broj proizvođača 213434 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana s 2 x 8 reznih oštirca.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks..

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu