{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TwinCut | |
⌀ reza DC | 250 mm | |
Broj oštrica Z | 18 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za ON.U ploče | 261,8 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za SN.U ploče | 265,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za SN.U ploče | 63 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ON.U ploče | 61,3 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.U; ON.U | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložna pločica |
219897 | |
Stezni vijak za podlošku | 219899 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213420 250/18 | |
EAN / GTIN | 4045197716897 | |
Broj proizvođača | 213420 250/18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
TwinCut planska glodača glava 45° uska podjela, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 250/18mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
2.010,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.449,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
1.742,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 18 | 10 | 14 |
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |