{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TwinCut | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za ON.U ploče | 91,8 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za SN.U ploče | 95,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za SN.U ploče | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ON.U ploče | 48,3 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.U; ON.U | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložna pločica |
219897 | |
Stezni vijak za podlošku | 219899 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213415 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197605504 | |
Broj proizvođača | 213415 80/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
TwinCut planska glodača glava 45° normalna podjela, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/6mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
686,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
598,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
823,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
577,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |