ANGX 10T308ZEER UNI

Artikl br.: 213075 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,46 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,22 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.853 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ANGX 10T308ZEER
Tip UNI
Vrsta HB9540
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,8 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Programirani radijus pri ap maks 1,6 mm
Debljina pločica S 3.97 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Broj proizvođača 213075 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
260
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
200
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostrane izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice. Učinkoviti supstrati i inovativna geometrija oštrica jamče optimalne rezultate obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu