XDPW 120408 SR ST1400

Artikl br.: 212973 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
418 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDPW 120408 SR
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,8 mm
Posmak fz po zubu 1 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212973 ST1400
EAN / GTIN 4045197812667
Broj proizvođača 212973 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu