XDMT120516ZDSR INOX

Artikl br.: 212893 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,81 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
886 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDMT120516ZDSR
Tip INOX
Vrsta HB4130
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 1,2 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2 mm
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 1,2 mm
Debljina pločica S 5.56 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212893 INOX
EAN / GTIN 4045197943200
Broj proizvođača 212893 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu