Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 25 mm tupa konusna ST1400

Artikl br.: 212792 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    102,27 € / Piece
  • od 10 Piece
    85,22 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ST1400
Vrsta HB4015
Rezni materijal HM
Promjer Wiper aksijalno 25 mm
Promjer Wiper radijalno 50 mm
Radijus rezne oštrice R1 4 mm
Duljina rezne oštrice Ls 12,5 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,18 mm
Posmak fz u čeliku < 60 HRC 0,12 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Prevlaka TiN
Kutni radijus 4 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212792 ST1400
EAN / GTIN 4062406103323
Broj proizvođača 212792 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
400
Čelik < 750 N/mm²
P
380
Čelik < 900 N/mm²
P
360
Čelik < 1100 N/mm²
P
340
Čelik < 1400 N/mm²
P
320
Čelik < 50 HRC
H
240
Čelik < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu