{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | ST1400 | |
Vrsta | HB4015 | |
Rezni materijal | HM | |
Promjer Wiper aksijalno | 16 mm | |
Promjer Wiper radijalno | 32 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posmak fz u čeliku < 60 HRC | 0,08 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | TiN | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212776 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103163 | |
Broj proizvođača | 212776 ST1400 |